Top ponuda

    Category Top ponuda

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sklopivi antifon

    0899300361

     

    Antifon na preklapanje, otporan na udarce i izdržljiv.
    Dizajniran je tako da obezbedi dobro prijanjanje i komforne nošenje uz pomoć mekanih, penastih jastučića i okretne naušnice.

    Reduku buku do 31,3 dB.

     

    EIRENE antifon

    5899300024

     

    Specijalno dizajniran da bude udoban onima koji drže antifon tokom celog dana.
    Mekani jastučići, podesivi nosači sa strane i jastučić na nosaču iznad glave kao i mala težina su osobine koje ga čine komfornim za nošenje.

    Pruža zaštitu od buke nivoa 24dB.

     

     

    Čepići za uši W51

    5899300332

    Izrađeni su od ekstremno meke pene koja pruža zaštitu od 37dB. Lako se postavljaju u ušni kanal i komforni su za nošenje i prilagođavaju se svim oblicima.

    Zaštitni šlem GE1548, Ultra

     

    Zaštitni šlem GE1548 izrađen po EN 397 standardu.
    Pruža visok stepen otpornosti na udar, dok u određenom stepenu štiti od kratkotrajnog nenamernog kontakta sa električnim vodovima od 440V. Pored toga, kartkoročno štiti i od psrkanja varnica istopljenog metala. Sa strane ima kanal koji je odvod za kišnicu. Poseduje zamenjivi plastični uložak sa kačenjem na 6 tačaka i podešavanjem uloška na tri dubine kao i znojnicu.
    Lako se podešava obim putem račne na okretanje. Dodatna pogodnost je što ima otvore za antifone.

    Dostupan je u 4 boje.