Rost off Base sprej zapremine 300 ml.
Efikasno sredstvo za ukljanjanje zarđalih i zapeklih vijaka.
Dostupni akcijski paketi u količinama od: 48 kom., 24 kom., 12 kom. i 1 kom.
Pogledajte dostupne cene i pakete.
Jako kapilarno dejstvo.Optimalno prodiranje omogućava otpuštanje čak i izuzetno korodiranih navojnih spojeva.
Efikasno rastvara rđu.Prodire ispod sloja rđe i otpušta zapečene navojne spojeve.
Eliminiše vlagu.Eliminiše i štite od vlage ( npr. električne kontakte ).
Optimalna zaštita površina od korozije zahvaljujući sadržaju aditiva.Dugotrajno sprečava nastajanje korozije.
Ne sadrži smole, kiseline i silikon.
Uputstvo za upotrebu :Naprskati sredstvo na zarđali navojni spoj i ostaviti da deluje. U slučaju zapečenih navojnih spojeva ponoviti postupak i po potrebi ostaviti sredstvo
Set Red Stripe duplo-okastih ključeva, OK 6-32 mm.
U setu dolazi 12 komada alata: OK 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.
requestavailability.successmessage
REDLINE set imbus nasadnih ključeva 1/4", sa račnom.
45 delova u jednom setu, u preglednom i praktičnom pakovanju.
Struktura seta je veoma pogodna za univerzalno održavanje i servisiranje, kako za profesionalnu upotrebu, tako i u ličnoj radionici i kod kuće.
Mix set alata u koferu - 102 kom.
Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.
Izdržljiva račna sa fleks zglobom za nepristupačna mesta.
Prihvat alata 1/2", 72 zuba.
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija:
Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150 mm, 0.01 mm.
Kombinovani uređaj koji se sastoji od digotalnog ekrana i digitalnog sata. LED ekran u boji sa visokim kontrastom za rad u prostoru sa ograničenom količinom svetlosti.
Vrednosti se mogu očitati čak i pod uglom od 180 stepeni.
Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.
Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.
Prečnik: 1/2".
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
NITRIL STRONG NARANDŽASTE rukavice - premijum nitrilne rukavice su 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost.
PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom