4 x Papir za brisanje dvoslojni 100% celuloza

3.890 RSD sa PDV-om
3.890 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paket koji sadrži 4 x Papir za brisanje dvoslojni, 100% celuloza.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: SHOCK11123-16
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

  • Vrlo dobro upija tečnosti
  • Otporan na cepanje prilikom brisanja
  • Ne ostavlja „dlačice“
  • Pogodan za brisanje i sušenje površina, brisanje ulja i masnoća, za brisanje ruku i delova tela

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzija lista 26 x 23 cm
Dimenzija rolne Ø23 x 26 cm
Broj listova po rolni/pakovanju 800
Težina 2 x 20 g/m² (tolerancija +/- 5%)
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Vrlo dobro upija tečnosti
  • Otporan na cepanje prilikom brisanja
  • Ne ostavlja „dlačice“
  • Pogodan za brisanje i sušenje površina, brisanje ulja i masnoća, za brisanje ruku i delova tela

 

Specifikacije
Dimenzija lista 26 x 23 cm
Dimenzija rolne Ø23 x 26 cm
Broj listova po rolni/pakovanju 800
Težina 2 x 20 g/m² (tolerancija +/- 5%)