Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žica za zavarivanje CO2, 1.0 mm 15kg

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Žica za zavarivanje prečnika 1,0 mm. Težina kotura 15 kg.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: Z-10-15KG
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 1,0 mm
    Cena po kilogramu 189 RSD
    Količina u okviru akcijskog paketa 15 kg
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 1,0 mm
    Cena po kilogramu 189 RSD
    Količina u okviru akcijskog paketa 15 kg