Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, extra dugački OK11

    1.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ektra dugi okasto-viljuškasti ključevi u ZEBRA kvalitetu

    Jedinstven POWERDRIV®  prihvat.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071330811
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

    Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

    • Forma : Ravna forma
    • Varijanta: Metrički
    • Pogon: Powerdriv, 12-ugaoni
    • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
    • Površina: Hromirana, prsten poliran
    • Geometrija: prstenasta strana 15° pod uglom, položaj čeljusti 15°.
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Otvor ključa OK 11
    Dužina 200 mm

    Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

    Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

    • Forma : Ravna forma
    • Varijanta: Metrički
    • Pogon: Powerdriv, 12-ugaoni
    • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
    • Površina: Hromirana, prsten poliran
    • Geometrija: prstenasta strana 15° pod uglom, položaj čeljusti 15°.
    Specifikacije
    Otvor ključa OK 11
    Dužina 200 mm