Zavarivačke rukavice, kožne W-140

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šavovi izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca (crne boje) otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek.
Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja.
Zbog temperaturne otpornosti može se koristiti za rad u pogonima za preradu gume / plastike, kao i livnicama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984310014
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dodatne osobine Postava od pamučnog platna sa manžetnom
Materijal Visokokvalitetna kravlja koža
Standard EN ISO 420 / EN 388 / EN 407
Boja Crvena
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dodatne osobine Postava od pamučnog platna sa manžetnom
Materijal Visokokvalitetna kravlja koža
Standard EN ISO 420 / EN 388 / EN 407
Boja Crvena
Uvoznik Wurth doo Beograd