Zaštitne cipele Santos S3, plitka

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SANTOS plitke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od nabuk kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Santos stepena zaštite S3 je odlična za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, dok kompozitna kapa štiti prste od fizičkih trauma.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku rada.

Cipela takođe sadrži i antistatički uložak koji se može vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Đon Dvoslojni PU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Međuđon DA (kevlarski)
Zemlja porekla Albanija
Vodoodbojnost da
Stepen Zaštite S3
Gornji Deo Cipele koža
Kapa kompozitna
Postava Paropropusna
Uložak Anatomski izmenljivi
Standard EN ISO 20345
Đon otporan na dejstva ulja Da
Antistatički đon Da
Šok apsorber Da
Zaštita od proboja stranih tela Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Otporan na sumpor Ne
100% Bez Metala da
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Santos stepena zaštite S3 je odlična za rad u hladnom okruženju.

Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, dok kompozitna kapa štiti prste od fizičkih trauma.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku rada.

Cipela takođe sadrži i antistatički uložak koji se može vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 37 - 47

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Đon Dvoslojni PU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Međuđon DA (kevlarski)
Zemlja porekla Albanija
Vodoodbojnost da
Stepen Zaštite S3
Gornji Deo Cipele koža
Kapa kompozitna
Postava Paropropusna
Uložak Anatomski izmenljivi
Standard EN ISO 20345
Đon otporan na dejstva ulja Da
Antistatički đon Da
Šok apsorber Da
Zaštita od proboja stranih tela Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Otporan na sumpor Ne
100% Bez Metala da