Zaštitna cipela, Taurus S3 duboka

4.690 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

TAURUS duboke radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od kože, sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.

Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čelični međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE  omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Duboka : 710g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Međuđon čelični
Otporan na sumpor Ne
Uložak Anatomski izmenljivi
Težina 710g po veličini 42
Đon otporan na dejstva ulja Da
Postava Paropropusna
Standard EN ISO 20345
Gornji Deo Cipele koža
Šok apsorber Da
Đon Jednoslojni PU
Zemlja porekla Albanija
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Zaštitna kapa čelična
Uvoznik Wurth doo Beograd
Antistatički đon Da
Boja Crna
Vodoodbojnost da
Zaštita od proboja stranih tela Da
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.

Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čelični međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE  omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Duboka : 710g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Međuđon čelični
Otporan na sumpor Ne
Uložak Anatomski izmenljivi
Težina 710g po veličini 42
Đon otporan na dejstva ulja Da
Postava Paropropusna
Standard EN ISO 20345
Gornji Deo Cipele koža
Šok apsorber Da
Đon Jednoslojni PU
Zemlja porekla Albanija
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Zaštitna kapa čelična
Uvoznik Wurth doo Beograd
Antistatički đon Da
Boja Crna
Vodoodbojnost da
Zaštita od proboja stranih tela Da