WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Cink 300 Pasta, 500ml

0892200

 

Pasta cink 300 pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i atmosferskih uticaja.

Ova pasta je otporna na temperature do 300 stepeni, daje obrađenim površinama vruć pocinkovani izgled.

 

Cink sprej, svetli, 400ml

0893114

Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije.

Transportno pakovanje 12 kom.

 

Čistač K+D lepka

089010063

 

Sredstvo za uklanjanje nečistoća od poliuretana ili hibridnog lepka sa neporoznih i poroznih površina.

 

Čistač kočnica plus, 500ml

089010810

 

Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora.

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

Čistač pur pene

08921603

 

Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Čistač PVC površina

089210010

 

Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.

 

WURTH