WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

CU 800 - mast za podmazivanje, 1kg

08938002

 

CU 800 je visoko temperaturno otporan podmazivač, formulisan za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje. Idealan je za zaštitu navojnih spojeva izloženih visokim temperaturama, koje kasnije može biti teško demontirati.

Pakovanje :  konzerva , 1 kg.

 

requestavailability.successmessage

CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

08938001

 

CU 800 je visoko temperaturno otporan podmazivač, formulisan za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje. Idealan je za zaštitu navojnih spojeva izloženih visokim temperaturama, koje kasnije može biti teško demontirati.

Pakovanje :  tuba , 100 ml.

 

requestavailability.successmessage

CU 800 sprej - podmazivač, 300ml

0893800

 

CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja.

 

requestavailability.successmessage

CUT+COOL pasta za rezanje Perfect, 500ml

0893050010

 

CUT+COOL pasta za rezanje i bušenje PERFECT koristi se za teške mašinske obrade čelika velikezatezne čvrstoće, čelike kugličnih ležajeva, CrNi legure itd.

Ova pasta pruža bezbednu i efikasnu upotrebu, duži vek alata, štiti od korozije i može se primenjivati kod zavarivanja ili kao podmazivač.

Ovaj proizvod prilikom upotrebe nema štetnog uticaja na radnu površinu i ne sadrži hlor, sumpor, fosfor, silikon, smole i rastvarače.

 

requestavailability.successmessage

CUT+COOL rezno ulje, 5l

08930501

 

CUT+COOL univerzalno rezno ulje koristi se za srednje i teške mašinske obrade.

 

requestavailability.successmessage

CUT+COOL ulje za rezanje i hlađenje, 400ml

0893050004

 

CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.

 

requestavailability.successmessage