WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Čistač K+D lepka

089010063

 

Sredstvo za uklanjanje nečistoća od poliuretana ili hibridnog lepka sa neporoznih i poroznih površina.

 

requestavailability.successmessage

Čistač kočnica plus, 500ml

089010810

 

Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora.

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

requestavailability.successmessage

Čistač pur pene

08921603

 

Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Čistač PVC površina

089210010

 

Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.

 

requestavailability.successmessage

Čistač PVC površina Tip 20, 1l

089210011

 

Sredstvo za čišćenje tvrdog PVC-a bez rastvarača.

 

requestavailability.successmessage

Citrus gel za pranje ruku, 5kg

18939541

 

Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom.

Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici.

Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

 

requestavailability.successmessage