Brend: WURTH

Citrus gel za pranje ruku, 5kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom.

Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici.

Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 18939541
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Gel sadrži razgradivi abraziv koji se u dodiru sa vodom rastapa pa ne postoji mogućnost za zapušavanje  odvodnih instalacije.

 

Pakovanje je sa ugrađenom pumpicom. Upotrebom ovog dozera reguliše se nanošenje odmerene količine ( 5 grama) , koja je dovoljna za jedno pranje jako zaprljanih ruku.  Zbog integrisanog dozera, koji pruža jednostavno i precizno doziranje, idealan je za pranje ruku na terenu, odnosno izvan radionice.

 

Gel je pH neutralan, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

Abraziv - Fine plastične mikrogranule

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
PH vrednost 6,5-7
Limunska kiselina Da
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zapremina/Masa 5kg
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Gel sadrži razgradivi abraziv koji se u dodiru sa vodom rastapa pa ne postoji mogućnost za zapušavanje  odvodnih instalacije.

 

Pakovanje je sa ugrađenom pumpicom. Upotrebom ovog dozera reguliše se nanošenje odmerene količine ( 5 grama) , koja je dovoljna za jedno pranje jako zaprljanih ruku.  Zbog integrisanog dozera, koji pruža jednostavno i precizno doziranje, idealan je za pranje ruku na terenu, odnosno izvan radionice.

 

Gel je pH neutralan, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

Abraziv - Fine plastične mikrogranule

 

 

Specifikacije
PH vrednost 6,5-7
Limunska kiselina Da
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zapremina/Masa 5kg
Zemlja porekla EU