Brend: WURTH

CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

CU 800 je visoko temperaturno otporan podmazivač, formulisan za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje. Idealan je za zaštitu navojnih spojeva izloženih visokim temperaturama, koje kasnije može biti teško demontirati.

Pakovanje :  tuba , 100 ml.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08938001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sprečava "zaribavanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni.

Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 100 gr
Pakovanje Tuba
Gustina g/cm³ 1 g/cm³
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sprečava "zaribavanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni.

Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

Specifikacije
Zapremina 100 gr
Pakovanje Tuba
Gustina g/cm³ 1 g/cm³