CU 800

 

CU 800 je visoko temperaturno otporan podmazivač, formulisan za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje. Idealan je za zaštitu navojnih spojeva izloženih visokim temperaturama, koje kasnije može biti teško demontirati.

Pakovanje : sprej boca, tuba, konzerva.

 

Dostupno u 4 vel.
Prikaži

Sprečava "zavarivanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Mast ima temperaturnu otpornost od -20 °C do +1200°C.

Vrlo dobro prijanja na površine koje podmazuju.

Oblasti primene : 

  • Kočnice : za zadnju stranu disk pločica (sprečava škripanje), za montažne delove.
  • Za zaštitu polova akomulatora, za dizne pištolja za gasno zavarivanje (sprečava stvaranje naslaga).
  • Zaptivanje : olakšava demontažu spojeva sa čvrstim zaptivačima.
  • Ostalo : za vijčane spojeve (vijci na izduvnim granama, navoj svećica itd.) ležajeve, pregibe i za klizne površine.
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Učitavanje

Sprečava "zavarivanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Mast ima temperaturnu otpornost od -20 °C do +1200°C.

Vrlo dobro prijanja na površine koje podmazuju.

Oblasti primene : 

  • Kočnice : za zadnju stranu disk pločica (sprečava škripanje), za montažne delove.
  • Za zaštitu polova akomulatora, za dizne pištolja za gasno zavarivanje (sprečava stvaranje naslaga).
  • Zaptivanje : olakšava demontažu spojeva sa čvrstim zaptivačima.
  • Ostalo : za vijčane spojeve (vijci na izduvnim granama, navoj svećica itd.) ležajeve, pregibe i za klizne površine.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Bakarna
Temperaturna otpornost -20°C do +1200°C
Skladištenje 36 meseci
Sadrži silikon Ne
Hemijska baza Polusintetička bazna mast
Miris Karakterističan
Gustina 1,0 g/cm³
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Boja Bakarna
Temperaturna otpornost -20°C do +1200°C
Skladištenje 36 meseci
Sadrži silikon Ne
Hemijska baza Polusintetička bazna mast
Miris Karakterističan
Gustina 1,0 g/cm³