Brend: WURTH

CU 800 sprej - podmazivač, 300ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893800
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

 

Sprečava "zaribavanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni.

Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 300 ml
Pakovanje Sprej boca
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sprečava "zaribavanje", hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni.

Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

Specifikacije
Zapremina 300 ml
Pakovanje Sprej boca