WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Tekstilna krpa za čišćenje u rolni

0899800210

 

Svetla tekstilna krpa u rolni koristi se za uklanjanje grubih nečistoća.

Ova krpa u rolni je otporna na rastvarače, poseduje dobru upijajuću moć, otporna je na cepanje i može se ponovo koristiti.

 

requestavailability.successmessage

Teleskopska nivelaciona letva za laser RL5-14

071464425

 

Teleskopska nivelaciona letva za rotacioni laser, L242cm.

 

requestavailability.successmessage

TIG paket creva 4m sa dodacima (bez volfram elektrode)

0984002001

 

TIG gorionik 4m sa dodacima (bez volfram elektrode).

 

requestavailability.successmessage

Topljivi lepak 102, žuti, 0,5kg

0890100057

 

Transparetni topivi lepak, univerzalne primene.

 

requestavailability.successmessage

Trokraki lamelarni brusni disk

0578811560

 

Lamelni disk sa izreznim segmentima odlikuje se dobrom vidljivošću "kroz brusni ploču" , a time se obezbeđuje i kontrola predmeta koji se obrađuje.

 

requestavailability.successmessage

Ugaoni magnet, 94 x 64 mm

0691180

Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.

requestavailability.successmessage