Brend: WURTH

Topljivi lepak 102, žuti, 0,5kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Transparetni topivi lepak, univerzalne primene.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890100057
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Topljivi lepak u stiku ima visoku čvrstoću za popunjavanje udubljenja na različitim materijalima i površinama.

Idealan je za primenu u motorskoj industriji.

Žute je boje, ima dobra svojstva termostabilnosti, kao i kratak period pripreme i nanošenja. Vodootporan je i otporan je na UV zračenja i starenje.

Odlikuje se dobrom čvrstoćom i bezim vezivanjem na kratki pritisak.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Otvoreno vreme 15 - 40 sek.
Viskozitet na 25 °C 3,24 mPas
Prečnik 11,5 mm
Hemijska osnova Jedinjenje polimera i prirodne smole
Boja Žuta
Sadrži silikon Da
Gustina 0,93 g/cm3
Dužina 200 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Topljivi lepak u stiku ima visoku čvrstoću za popunjavanje udubljenja na različitim materijalima i površinama.

Idealan je za primenu u motorskoj industriji.

Žute je boje, ima dobra svojstva termostabilnosti, kao i kratak period pripreme i nanošenja. Vodootporan je i otporan je na UV zračenja i starenje.

Odlikuje se dobrom čvrstoćom i bezim vezivanjem na kratki pritisak.

Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Otvoreno vreme 15 - 40 sek.
Viskozitet na 25 °C 3,24 mPas
Prečnik 11,5 mm
Hemijska osnova Jedinjenje polimera i prirodne smole
Boja Žuta
Sadrži silikon Da
Gustina 0,93 g/cm3
Dužina 200 mm