WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - zelena

0893573050

 

Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.

 

requestavailability.successmessage

Start sprej za motore, 200 ml

089011942

 

Start sprej za motore pruža pomoć pri startovanju motora na niskim temperaturama.

Ovo sredstvo se koristi za startovanje svih vrsta motora, kako dizel, tako i benziskih motora sa ili bez katalizatora u hladnim i vlažnim uslovima.

 

requestavailability.successmessage

Stativ za laser RL5-14, L95-269 cm

0714649303

 

Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm.

 

requestavailability.successmessage

Super brzi lepak, 20g

189309999

 

Specijalni lepak za lepljenje plastike, gume i metala kao i poroznih materijala kao što su drvo, pluta, papir, koža itd.

  

requestavailability.successmessage

Tabla od kamene vune

5997507174

 

Protivpožarnim premazom FP-F, namenjena za zaptivanje otvora građevinskih prodora oko instalacija cevi i kablova.

Tabla ima dimenzije : 100x60x6cm

 

requestavailability.successmessage

Tečni metal FE1, 500g

0893449

 

Tečni metal je dvokomponentno sredstvo namenjeno za brze popravke u oblasti obrade metala, čak i na vertikalnim površinama.

 

requestavailability.successmessage