WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Micro apsorber, 10kg

089061

 

Micro apsorber je proizvod koji karakterišu visokoefikasne brzodelujuće granule za upijanje ulja, kao i agresivnih i bilo kojih drugih tečnosti uključujući kiseline, baze i vodene rastvore.

Absorbuje tečnost 1kg - 1l

requestavailability.successmessage

Microaktive krpa za čišćenje stakla

0899900131

 

"Pro" mikroaktivna plava krpa ima izuzetnu snagu čišćenja. Pogodna je za održavanje i detaljno čišćenje vozila.

 

requestavailability.successmessage

Montažna pasta u spreju, 300ml

0893850

 

Visokokvalitetna masta u spreju, namenjena za podmazivanje mašinkih delova prilikom montaže.  Ova mast sprečava pojavu "suvog vrata" ugrađenih delova, osiguravajući glatko i bezbedno sklapanje.

Mast je otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse u različitim uslovima rada.

Montažna pasta osigurava da delovi budu optimalno podmazani pre montaže, čime se smanjuje trenje i habanje, a produžava  vek trajanja komponenata.

Montažna mast u spreju je otporna na temperature od -30°C do +150°C, kratkotrajno do +1100°C.

 

requestavailability.successmessage

Montažni lepak

0892100900

 

Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

 

requestavailability.successmessage

Montažni lepak Absobon

0893100100

 

Lepak na bazi akrilne disperzije bez rastvarača, sa visokom početnom čvrstoćom za lepljenje različitih materijala u unutrašnjim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Motordiht, 100g

0893260100

 

Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora. 

 

requestavailability.successmessage