Brend: WURTH

Micro apsorber, 10kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Micro apsorber je proizvod koji karakterišu visokoefikasne brzodelujuće granule za upijanje ulja, kao i agresivnih i bilo kojih drugih tečnosti uključujući kiseline, baze i vodene rastvore.

Absorbuje tečnost 1kg - 1l

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089061
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Visok stepen apsorbcije i brzo reagovanje.

1 kg granula upija oko 1l ulja.

Izuzetna kapilarna svojstva granula obezbeđuje efikasno upijanje i čuvanje pokupljenog ulja.

 

Univerzalna upotreba. 

Može se upotrebiti za bilo koje tečnosti uključujući  kiseline i baze. Isti efekat se postiže kod upijanja vodenih rastvora. Može se upotrebljavati na otvorenom i u zatvorenim prostoru.

Svojom jednostavnom primenom, granule ostaju čvrste i nakon apsorbcije što omogućava lako čišćenje četkom. Zahvaljujući svojoj optimalnoj težini ostaju na mestu gde su nanete. Proizvode malo prašine. Nema opasnosti od klizanja vozila ili obuće.

Nije zapaljiv

Upotrebljava se u slučaju prosipanja, ili kao prevencija.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Visok stepen apsorbcije i brzo reagovanje.

1 kg granula upija oko 1l ulja.

Izuzetna kapilarna svojstva granula obezbeđuje efikasno upijanje i čuvanje pokupljenog ulja.

 

Univerzalna upotreba. 

Može se upotrebiti za bilo koje tečnosti uključujući  kiseline i baze. Isti efekat se postiže kod upijanja vodenih rastvora. Može se upotrebljavati na otvorenom i u zatvorenim prostoru.

Svojom jednostavnom primenom, granule ostaju čvrste i nakon apsorbcije što omogućava lako čišćenje četkom. Zahvaljujući svojoj optimalnoj težini ostaju na mestu gde su nanete. Proizvode malo prašine. Nema opasnosti od klizanja vozila ili obuće.

Nije zapaljiv

Upotrebljava se u slučaju prosipanja, ili kao prevencija.