Brend: WURTH

Montažna pasta u spreju, 300ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna masta u spreju, namenjena za podmazivanje mašinkih delova prilikom montaže.  Ova mast sprečava pojavu "suvog vrata" ugrađenih delova, osiguravajući glatko i bezbedno sklapanje.

Mast je otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse u različitim uslovima rada.

Montažna pasta osigurava da delovi budu optimalno podmazani pre montaže, čime se smanjuje trenje i habanje, a produžava  vek trajanja komponenata.

Montažna mast u spreju je otporna na temperature od -30°C do +150°C, kratkotrajno do +1100°C.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893850
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Formirajući čvrst zaštitni sloj ovo sredstvo sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje i štiti od habanja.

Otporna je na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina baza i ima otpornost na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala.

Ovo sredstvo se primenjuje za podmazivanje delova pre montaže, vođice, navojna vretena, pogonska vratila, zupčastih letvi, za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka, kao i za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 300 ml
Otpornost Na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala
Udaljenost prskanja 20 - 30 cm
Temperaturna otpornost -30℃ do +150℃ , kratkotajno 1100 ℃
Boja Crna
Miris Karakterističan
Hemijska baza Masti sa kompleksom kalcijuma
Gustina g/cm³ 0,75 g/cm³
Rastvorljivost u vodi Ne
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Formirajući čvrst zaštitni sloj ovo sredstvo sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje i štiti od habanja.

Otporna je na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina baza i ima otpornost na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala.

Ovo sredstvo se primenjuje za podmazivanje delova pre montaže, vođice, navojna vretena, pogonska vratila, zupčastih letvi, za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka, kao i za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom.

Specifikacije
Zapremina 300 ml
Otpornost Na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala
Udaljenost prskanja 20 - 30 cm
Temperaturna otpornost -30℃ do +150℃ , kratkotajno 1100 ℃
Boja Crna
Miris Karakterističan
Hemijska baza Masti sa kompleksom kalcijuma
Gustina g/cm³ 0,75 g/cm³
Rastvorljivost u vodi Ne