WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Anker vijak za oplate ABS

5929914130

Anker-vijak namenjen za višekratnu upotrebu na gradilištima (napr. za montažu oplata). Može se montirati u armiranom i nearmiranom betonu, u zoni pritiska ili zatezanja, u betonima klase između C20/25 i C50/60.

Takođe, može se montirati i u svežem betonu koji ima čvrstoću na pritisak fck, cube ≥ 10 N/mm². Pre ponovljene montaže treba da se na anker-vijku vizuelno provere eventualna oštećenja kao i da se proveri korišćenjem test-čaure koja ide uz anker.

Poseduje dobrenje DIBt instituta.

requestavailability.successmessage

Anker W-FAZ/A4

Fiks anker W-FAZ/A4 od nerđajućeg čelika koristi se za brzu montažu kod ispucalog i neispucalog betona. Služi za srednja i teška opterećenja kod armiranog, nearmiranog i normalnog betona, metalnih konstrukcija, profila, podnih ploča.... Ovaj fiks anker se koristi u suvim unutrašnjim prostorima, spoljašnjim prostorima ili vlažnim prostorima.

requestavailability.successmessage

Anker za injekcioni sistem W-VIZ/S

Anker šipka koja se koristi u paru sa sistemom za ankerisanje W-VIZ/S. Izrađena je od galvanizovanog čelika.

requestavailability.successmessage

Ankervijak široka glava W-BS/LP

5929156005

Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1. Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

Dimenzija 6x40.

requestavailability.successmessage

Aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN

5952001350

 

Aparat za zavarivanje – Inverter opremljen IGBT tehnologijom najnovije generacije koja osigurava neometan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži.
Pokriva širok raspon potreba u industriji zahvaljujući opciji zavarivanja MIG / MAG i REL (MMA) postupkom.
Pored standardnog načina rada u MIG / MAG režimu, korisniku je na raspolaganju i SYN (sinergetski) režim rada u kome odabirom amperaže, aparat automatski reguliše voltažu i brzinu žice omogućavajući stabilan luk i efikasnije zavarivanje u svim položajima.

 

requestavailability.successmessage

Aparat za plazma sečenje POWERCUT 70S

5952200070

 

Aparat za plazma sečenje - Inverter nove platforme Powercut 70S omogućava visok kvalitet reza bez oštećenja radnog predmeta.
Zahvaljujući naprednoj inverterskoj tehnologiji, ovaj aparat pruža pouzdan rad, efikasnost kao i uštedu energije prilikom rada.
Maksimalna debljina sečenja je do 22 mm uz potrebno dodatno brušenje ili obradu rezne površine, dok pri optimalnoj debljini sečenja od 16 mm aparat pruža precizno sečenje i idealnu površinu reza bez naknadne obrade. 

 

requestavailability.successmessage