Akcija važi
od do
Aparat za plazma sečenje - Inverter nove platforme Powercut 70S omogućava visok kvalitet reza bez oštećenja radnog predmeta. Zahvaljujući naprednoj inverterskoj tehnologiji, ovaj aparat pruža pouzdan rad, efikasnost kao i uštedu energije prilikom rada. Maksimalna debljina sečenja je do 22 mm uz potrebno dodatno brušenje ili obradu rezne površine, dok pri optimalnoj debljini sečenja od 16 mm aparat pruža precizno sečenje i idealnu površinu reza bez naknadne obrade.
requestavailability.successmessage
Na kućištu aparata se nalaze digitalni displej i potenciometar pomoću kojih se lako i jednostavno podešava struja sečenja i kontroliše protok vazduha.
Koristeći najnoviju IGBT tehnologiju može se nesmetano raditi i pri velikim varijacijama napona u mreži, dok nivo zaštite klase H omogućava nesmetan rad električnih komponenti do 180 stepeni.
Aparat koristi napajanje trofazne struje što dodatno smanjuje rizik od kvara. Robusno kućište modernog dizajna, ukupne težine 15kg, omogućava lako korišćenje u terenskim uslovima rada.
Obim isporuke :
Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.
Zavarivačka BICAP cipela, nivo zaštite S3 SRC.
Spoljni materijal: vodootporna štampana koža + zaštita od zavarivanja + vatrootporni šavovi
Postava: Sani Higienical antibakterijska postava
Zaštitna kapa: kompozitna ITSAFE
Međuđon: nemetalni "FLEKS TEKSTILE PLATE" - fleksibilan, protiv probijanja
Đon: Dvoslojni poliuretanski đon
Uložak: Anatomski izmenjivi
Dodatno: BICAP cipela povećane sigurnosti, pogodna za radna okruženja visokog rizika
Veličine: 40-47
Vodič za izbor veličina
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Elektroda sa uspostavu plazma luka.
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 se vrši posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, dodatna opcija izbor brušenja.
Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) se vrši na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Naočare Classic sa najlonskim okvirom sa teleskopskim drškama za prilagođavanje veličine je ključni element zaštite na radnom mestu. Njegove karakteristike čine ga neophodnim alatom za vašu sigurnost :