Triathlon Hydraulic HM HLP 68, 208 l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SAMO ONLINE akcijske cena Triathlon Hydraulic HM HLP 68 ulja, zapremine od 208 litara.

Cena po komadu: 43.290,00 RSD. 

 

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897668005
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tačka paljenja 240°C
Gustina 885 na 15°C
Viskozitet 66,5 pri 40°C, 8,3 na 100°C
Zemlja porekla Srbija
Zadovoljava specifikacije DIN 51524 Part 2 ISO VG 68 ISO Cincinnati Lamb P 7011158 HM
Količina 1 kom.
Cena po komadu 43.290 RSD bez PDVa
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Tačka paljenja 240°C
Gustina 885 na 15°C
Viskozitet 66,5 pri 40°C, 8,3 na 100°C
Zemlja porekla Srbija
Zadovoljava specifikacije DIN 51524 Part 2 ISO VG 68 ISO Cincinnati Lamb P 7011158 HM
Količina 1 kom.
Cena po komadu 43.290 RSD bez PDVa