Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Torba za električare 440x230x340mm

    10.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Wurth profesionalna torba za električare i ostale namene, sa ojačanim ivicama od aluminijuma koji dodatno štite materijal i torbu do habanja.

    Dimenzije torbe:

    • Dužina: 440 mm
    • Širina: 230 mm
    • Visina: 340 mm

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0715930232
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Torba je dostupna u sivoj i crnoj boji i izrađena je od kvalitetnog poliestera.

    Maksimalna nosivost torbe je 15 kg, a masa prazne torbe iznosi 2960 gr. 

    Torba poseduje širok prostor za alate i mašine, kao i više funkcionalnih džepova za sitni alat i opremu. Takođe, dostupne su i unutrašnje elastične trake za dodatno fiksiranje ručnih alata.

    Ručka za nošenje prevučena je gumenom zaštitom i presvlakom koja olakšava nošenje alata i torbe. Naramenica se može ukloniti i koristiti kao pojas za alat.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dimenzije DxŠxV mm 440 x 230 x 340 mm
    Materijal Poliester
    Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Torba je dostupna u sivoj i crnoj boji i izrađena je od kvalitetnog poliestera.

    Maksimalna nosivost torbe je 15 kg, a masa prazne torbe iznosi 2960 gr. 

    Torba poseduje širok prostor za alate i mašine, kao i više funkcionalnih džepova za sitni alat i opremu. Takođe, dostupne su i unutrašnje elastične trake za dodatno fiksiranje ručnih alata.

    Ručka za nošenje prevučena je gumenom zaštitom i presvlakom koja olakšava nošenje alata i torbe. Naramenica se može ukloniti i koristiti kao pojas za alat.

     

    Specifikacije
    Dimenzije DxŠxV mm 440 x 230 x 340 mm
    Materijal Poliester
    Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd