Category Čistači, odmašćivači i nega površina

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    3D PVA krpa za brisanje

    5899900204

     

    3D PVA krpa omogućava brzo čišćenje, ne oštećuje površinu i ne ostavlja tragove vode i prašine.

    Brzo se suši nekon pranja, sprečavajući razvoj bakterija.

    Otporna na cepanje i istezanje.

     

    Abrazivno sredstvo za čišćenje metala

    08931211

     

    Abrazivna pasta za uklanjanje najtvrdokornije nečistoće sa metala.

    Primeljiva je u na metalnim površinama u domaćinstvu i u blizini prehrambenih namirnica, ali je potrebno izbegavati direktan dodir.

     

    Čistač prohromskih površina

     

    Specijalna tečnost za efikasno čišćenje nerđajućeg čelika.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    EGR i karburator čistač, 400ml

    9861113400

     

    Visokoefikasno sredstvo za čišćenje EGR ventila i karburatora dvotaktnih i četvorotaktnih motora.

    Leptir gasa EGR ventil i usisni kanali

    • Omogućena dostupnost do teško pristupačnih mesta

    Izvanredni efekti čišćenja

    • Optimalne performanse EGR ventila
    • Besprekorno funkcionisanje leptira gasa i preostalih delova karburatora

     

    Industrijski čistač

     

    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Mikrofiber Pearl krpa-Profesional, 40x40, 3 kom

    5899900117

     

    Krpa sa gustom vlaknastom strukturom za visoki sjaj prilikom čišćenja, poliranja i uklanjanja prašine.

    Visok efekat čišćenja bez upotrebe hemisjkih sredstava.

    Otporna na cepanje i istezanje.

    NE ostavlja tragove nakon brisanja

     

    Papir za brisanje dvoslojni 100% celuloza,800 list

    5899800804

     

    • Vrlo dobro upija tečnosti
    • Otporan na cepanje prilikom brisanja
    • Ne ostavlja „dlačice“
    • Pogodan za brisanje i sušenje površina, brisanje ulja i masnoća, za brisanje ruku i delova tela

     

    Papir za brisanje industrijski,dvoslojni/1000list

    5899800773

     

    • Vrlo dobro upija tečnosti
    • Otporan na cepanje prilikom brisanja
    • Ne ostavlja „dlačice“

     

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 1 kg

     

    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici.

    Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Pena za detekciju nezaptivenosti PLUS, 400 ml

    089027

     

    Pena za brzo i sigurno pronalaženje mikro pukotina i nezaptivenih spojeva gasnih i instalacija sa komprimovanim vazduhom. 

    Sredstvo za podmazivanje i zaštitu mašina za obradu drveta, 5l

    0893070

     

    Klizni premaz za drvo - za neutralizaciju smole.

    Sprečava lepljenje piljevine (drvenih ostataka) i prašine prilikom sečenja.

    Visoko upijajuća krpa za brisanje, jelenska koža

    5899900205

     

    Visokokvalitetna sintetička koža otporna na habanje i tečnost za čišćenje.

    Brzo upijanje.

    Raznovrsna primena: površina u vozilima, emejla, nameštaja i slično.

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    0893900000

     

    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.

    Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.

    Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.

     

    BMF Mašinski čistač, 5l

    08931182

     

    Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove.

     

    Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l

    0899800555

     

    Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.
    Transportno pakovanje 15 kom.

     

    Microaktive krpa za čišćenje stakla

    0899900131

     

    "Pro" mikroaktivna plava krpa ima izuzetnu snagu čišćenja. Pogodna je za održavanje i detaljno čišćenje vozila.

     

    Papir u rolni, plavi, 2-slojni

    0899800773

     

    Dvoslojni papir za brisanje ruku ima vrlo dobru moć upijanja tečnosti, nije razgradiv i odgovara svim uobičajenim nosačima za papir. Ovaj papir je plave boje i ne sme se bacati u kanalizaciju.

     

    Papir u rolni, plavi, 3-slojni

    0899800823

     

    Troslojni papir za brisanje ruku ima vrlo dobru moć upijanja tečnosti, nije razgradiv i odgovara svim uobičajenim nosačima za papir. Ovaj papir je plave boje i ne sme se bacati u kanalizaciju.

     

    Podni nosač za papir za brisanje i kese za otpad

    0899800606

     

    Pokretni podni nosač za papir za brisanje ruku.

     

    Čistači, odmašćivači i nega površina