Pena za detekciju nezaptivenosti PLUS, 400 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pena za brzo i sigurno pronalaženje mikro pukotina i nezaptivenih spojeva gasnih i instalacija sa komprimovanim vazduhom. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089027
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Jednostavna i brza upotreba omogućava brzo pronalaženje i najmanjih nezaptivenosti na instalacijama.
  • Sredstvo nije zapaljivo, može se primeniti na instalacijama sa zapaljivim gasovima.
  • Može se koristiti za ispitivanje instalacija sa tehničkim i medicinskim gasovima, komprimovanim vazduhom, instalacije rashladnih sistema, opreme za gasno zavarivanje, kompresorskih instalacija, pneumatskih i kočionih sistema, pneumatika, cevi i cisterni, za gasove pod pritiskom kao što su azot, propan, butan, prirodni gas, acetilen, ugljen dioksid, argon, vazduh itd.
  • pH-7, neutralano, ne oštećuje metalne i plastične (PVC, PE) delove instalacija.
  • Temperaturska oblast primene -15 °C do +50 °C (testirano prema DIN51421).
  • Sredstvo nije korozivno.
  • Fiziološki bezbedno. 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Bela sapunica
Transportno pakovanje Sprej boca
Gustina 1,03 g/cm3
Zapremina 400 ml
Sertifikat DVGW, odgovara standardu DIN 30657
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Jednostavna i brza upotreba omogućava brzo pronalaženje i najmanjih nezaptivenosti na instalacijama.
  • Sredstvo nije zapaljivo, može se primeniti na instalacijama sa zapaljivim gasovima.
  • Može se koristiti za ispitivanje instalacija sa tehničkim i medicinskim gasovima, komprimovanim vazduhom, instalacije rashladnih sistema, opreme za gasno zavarivanje, kompresorskih instalacija, pneumatskih i kočionih sistema, pneumatika, cevi i cisterni, za gasove pod pritiskom kao što su azot, propan, butan, prirodni gas, acetilen, ugljen dioksid, argon, vazduh itd.
  • pH-7, neutralano, ne oštećuje metalne i plastične (PVC, PE) delove instalacija.
  • Temperaturska oblast primene -15 °C do +50 °C (testirano prema DIN51421).
  • Sredstvo nije korozivno.
  • Fiziološki bezbedno. 

 

Specifikacije
Boja Bela sapunica
Transportno pakovanje Sprej boca
Gustina 1,03 g/cm3
Zapremina 400 ml
Sertifikat DVGW, odgovara standardu DIN 30657