Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Tečni metal dvokomponentni, 25 ml

    1.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Tečni metal je dvokomponentno sredstvo namenjeno za brze popravke u oblasti obrade metala, čak i na vertikalnim površinama. 

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0893449025
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

    Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Rok trajanja 24 meseca
    Temperaturna otpornost -60°C do +100°C
    Otvoreno vreme 7 - 12 min
    Zatezna čvrstoća 12,5 N/mm2
    Zemlja porekla EU
    Količina 1 kom
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

    Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

     

    Specifikacije
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Rok trajanja 24 meseca
    Temperaturna otpornost -60°C do +100°C
    Otvoreno vreme 7 - 12 min
    Zatezna čvrstoća 12,5 N/mm2
    Zemlja porekla EU
    Količina 1 kom