Tečni metal 2K, 25ml

 

Tečni metal je dvokomponentno sredstvo namenjeno za brze popravke u oblasti obrade metala, čak i na vertikalnim površinama.

 

Dostupno u 3 vel.
Prikaži

 

Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

 

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Fe1 je visokokvalitetan dvokomponentni sistem reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli po stvrdnjavaju poseduje osobine slične metalu.

Idealnim odnosnom mešanja komponenti  - 1 : 1. Sredstvo je namenjeno za male i brze popravke.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Zatezna čvrstoća 12,5 N/mm2
Rok trajanja 24 meseca
Temperaturna otpornost -60°C do +100°C
Uvoznik Wurth doo Beograd
Otvoreno vreme 7 - 12 min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla EU
Zatezna čvrstoća 12,5 N/mm2
Rok trajanja 24 meseca
Temperaturna otpornost -60°C do +100°C
Uvoznik Wurth doo Beograd
Otvoreno vreme 7 - 12 min