Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Suvi podmazivač sa dodatkom PTFE, 300ml

     

    Suvi podmazivač sa dodatkom PTFE uklanja škripanje, cvilenje, zaglavljivanje i pruža dugotrajnu zaštitu od habanja. Ne lepi nečistoće i prašinu, ima visoku temperaturnu otpornost ne sadrži silikon i mineralna ulja.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0893550
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Suvi podmazivač pruža dugotrajnu zaštitu od habanja.

    Može se primenjivati za podmazivanje izuzetno finih mehanizama sa malim tolerancijama zazora.

    Debljina podmazujućeg sloja je 10 mikrona.
    Može se primenjivati za podmazivanje izuzetno finih mehanizama sa malim tolerancijama zazora.

    Vrlo visoka otpornost podmazujućeg sloja.
    Temperaturska otpornost od -180 °C do + 260 °C (kratkotrajna). 
    Dugotrajna otpornost na vodu i rastvore kiselina i baza.

    Ne sadrži silikon.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Temperaturna otpornost -180℃ do +260℃ ( kratkotrajno )
    Lepljivo Ne lepi nečistoće i pašinu
    Mesto primene Kod lako ili srednje teško opterećenih podmazivajućih spojeva
    Debljina sloja (mikro m) 10 μm
    Otpornost Dugotrajna otpornost na vodu i rastvore kiselina i baza
    NSF IMA
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU
    Gustina g/cm³ 0,6 g/cm³
    Hemijska osnova Politetrafluoroetilen
    Rok trajanja 24 meseca
    Sadrži smolu Ne
    Miris Karakterističan
    Sadrži silikon Ne
    Boja Mlečno bela
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Suvi podmazivač pruža dugotrajnu zaštitu od habanja.

    Može se primenjivati za podmazivanje izuzetno finih mehanizama sa malim tolerancijama zazora.

    Debljina podmazujućeg sloja je 10 mikrona.
    Može se primenjivati za podmazivanje izuzetno finih mehanizama sa malim tolerancijama zazora.

    Vrlo visoka otpornost podmazujućeg sloja.
    Temperaturska otpornost od -180 °C do + 260 °C (kratkotrajna). 
    Dugotrajna otpornost na vodu i rastvore kiselina i baza.

    Ne sadrži silikon.

    Specifikacije
    Temperaturna otpornost -180℃ do +260℃ ( kratkotrajno )
    Lepljivo Ne lepi nečistoće i pašinu
    Mesto primene Kod lako ili srednje teško opterećenih podmazivajućih spojeva
    Debljina sloja (mikro m) 10 μm
    Otpornost Dugotrajna otpornost na vodu i rastvore kiselina i baza
    NSF IMA
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU
    Gustina g/cm³ 0,6 g/cm³
    Hemijska osnova Politetrafluoroetilen
    Rok trajanja 24 meseca
    Sadrži smolu Ne
    Miris Karakterističan
    Sadrži silikon Ne
    Boja Mlečno bela