Brend: FUKUYAMA

Sijalica P21W Fukuyama 12V

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57208321
Pogledati dostupnost u prodavnici
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tip P21W
Snaga sijalice 21W
Oznaka baze BA15S
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Mesto primene Auto
Zemlja porekla Kina
Voltaža 12V
Boja Bela
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tip P21W
Snaga sijalice 21W
Oznaka baze BA15S
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Mesto primene Auto
Zemlja porekla Kina
Voltaža 12V
Boja Bela