Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/4'',1/2''6ug , 72 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/2" i 1/4", šestougaoni.

U setu dolazi 72 komada alata.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5763100072
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije:

1/2" - 22 dela

  • 17 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • Račna 1/2", 72 zuba + 2 ekstenzije 1/2" : 125, 250 mm
  • Adapter za T glavu 1/2" x 3/8" + Kardanski zglob 1/2"

1/4 - 50 delova

  • 12 nasadnika 1/4" : 4, 5, 5,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 14 umetaka 1/4": H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PZ1, PZ2
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 150 mm
  • 2 ekstenzije 1/4": 100, 150 mm + adapter za T glavu 1/4" x 3/8"
  • Kardanski zgob 1/4" + Fleksibilna ekstenzija 1/4", 145 mm
  • Adapter za umetke 1/4" + 16 umetaka 1/4", 25 mm

Specifikacije:

1/2" - 22 dela

  • 17 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • Račna 1/2", 72 zuba + 2 ekstenzije 1/2" : 125, 250 mm
  • Adapter za T glavu 1/2" x 3/8" + Kardanski zglob 1/2"

1/4 - 50 delova

  • 12 nasadnika 1/4" : 4, 5, 5,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 14 umetaka 1/4": H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PZ1, PZ2
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 150 mm
  • 2 ekstenzije 1/4": 100, 150 mm + adapter za T glavu 1/4" x 3/8"
  • Kardanski zgob 1/4" + Fleksibilna ekstenzija 1/4", 145 mm
  • Adapter za umetke 1/4" + 16 umetaka 1/4", 25 mm