Ručni alat
Category Ručni alat
Najlonski čekić
Bezbedni čekić sa gumenom glavom i ergonomskom drškom udobnom za korišćenje, namenjen za uglove, ivice i druge površine gde upotreba čekića sa okruglom glavom nije pogodna.
Najlonski čekić bez povratnog udara
Čekić bez protivudara. Kućište ispunjeno čeličnom sačmom.
Udarni metci od najlona, a pri udaru čelična sačma deluje kao dodatni udar.
Bez povratnog dejstva, mogućnost pojedinačne zamene umetaka.
_1000.jpeg)
Gumeni čekić
Gumeni čekić sa lakiranom drvenom drškom.
Proizveden prema standardu 5128, u obliku A i B.
Oblik A - Obe strane čekića su ravne glave
Oblik B - Jedna strane glave je ravna a druga je zaobljena.
Set TX kovanih nasadnika, 8 kom
Set TORX kovanih nasadnika 1/2".
Dimenzije u setu: TX30-TX80.
Broj delova: 8 kom.
Set Imbus kovanih nasadnika 1/2"
Set Imbus kovanih nasadnika 1/2".
Dimenzije u setu: 5-19 mm.
Broj delova: 8 kom.
Pomično kljunasto merilo sa satnom skalom 0-150mm
Kutija za alat metalna, Standard
Metalna kutija za alat sa pet pregrada, rasklopiva. Spoljnje drške.
Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.
Kutija za alat 'Profi' 5.delna 530mm
Rasklopiva metalna kutija za alat. Robusna i izuzetno izdržljiva. Dužina kutije: 530 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.
Specifikacija:
Dužina: 530 mm
Širina: 200 mm
Visina: 200 mm
Boja: crvena
Makaze za sečenje plastičnih cevi
Makaze za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi u opsegu 0 - 42 , 0 - 63 mm.
- Klešta poseduje mehanizam koji omogućava automatsko povlačenje sečiva.
- Oštirca sečiva je oplemenjena magnezijumom, što omogućava dugotrajnost , izdržljivost i efikasnost.
- Sečivo se povlači pritiskom na dugme
- Mogućnost menjanja sečiva.
ZEBRA 2K podešavajući nož, 170mm
ZEBRA 2K podešavajući nož sa dvokomponentnom ergonomskom drškom.
ZEBRA skalpel sa trapezastim sečivom, gumirana drška, 170mm
ZEBRA skalpel sa trapezastim sečivom sa ergonomskom dvokomponentnom drškom.
ZEBRA 3K SIGURNOSNI NOŽ, 160mm/18mm
ZEBRA 3K sigurnosni nož sa ergonomskom trokomponentnom drškom.
Multimetar digitalni MINI
Set ZEBRA dugih imbus ključeva sa loptastom glavom, 9kom
Set ZEBRA dugih imbus ključeva sa loptastom glavom, 9kom
Infracrveni termometar -50/+650
Vreme reakcije merenja: 150 ms
Rezolucija: 0,1
Baterija: 9V
Ispitivač napona LED Multi Test Plus Pro1000V/IP65
Nivo zaštite (CAT IV 1000 V)
Automatski se prilagođava odgovarajućem opsegu
Automatsko gašenje kad je van upotrebe