Ispitivač napona LED Multi Test Plus Pro1000V/IP65

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nivo zaštite (CAT IV 1000 V)

Automatski se prilagođava odgovarajućem opsegu

Automatsko gašenje kad je van upotrebe

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071553165
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
ACV min./max. DCV min./max.    Otpornost   Frekvencija    Dimenzije
   6 - 1000 V     0 - 1400 V    0 - 200 kΩ   0 - 1000 Hz   300 x 75 x 20

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
ACV min./max. DCV min./max.    Otpornost   Frekvencija    Dimenzije
   6 - 1000 V     0 - 1400 V    0 - 200 kΩ   0 - 1000 Hz   300 x 75 x 20