Brend: WURTH

Ručna ACCU LED radionička lampa, 4+1 LED

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0827940370
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Karakteristike : 

  • Dvokomponentno kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Izuzetno visok intenzitet svetlosnog izvora.
  • Vrlo širok snop svetlosti.
  • Stepen zaštite od vode i prašine je IP20.
  • Vrlo snažan magnet, koji omogućava laku montažu lampe.
  • Ugao okretanja tela lampe se kreće u opsegu od 160°, radi postizanja odgovarajućeg položaja potrebnog za rad.
  • Glavno i usmereno svetlo se formiraju uz pomoć savremene LED tehnologije.
  • 1 kuka sa zadnje strane, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.

 

 

Radno svetlo – 2,5W       4 x SMD LED       Svetlosni fluks       250 lm

Spot svetlo -   1W           1 x LED                Svetlosni fluks        70 lm     

Vreme rada: - 3,5 sata radno svetlo

                       - 6 sati „spot“ svetlo

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja : 4h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2100mAh

Dimenzije : 189 x 58 x 36mm     

Težina : 199 g

Isporučuje se sa: USB kablom

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzije 189 x 57 x 36 mm
Vreme punjenja 4 h
Masa 199 gr
Radno svetlo svetlosni fluks 250 lm
Kapacitet Baterije 2.100 mAh
Nominalni napon 5 V/DC
Boja svetlosti 6.000 K
IP klasa zaštite IP 20
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike : 

  • Dvokomponentno kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Izuzetno visok intenzitet svetlosnog izvora.
  • Vrlo širok snop svetlosti.
  • Stepen zaštite od vode i prašine je IP20.
  • Vrlo snažan magnet, koji omogućava laku montažu lampe.
  • Ugao okretanja tela lampe se kreće u opsegu od 160°, radi postizanja odgovarajućeg položaja potrebnog za rad.
  • Glavno i usmereno svetlo se formiraju uz pomoć savremene LED tehnologije.
  • 1 kuka sa zadnje strane, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.

 

 

Radno svetlo – 2,5W       4 x SMD LED       Svetlosni fluks       250 lm

Spot svetlo -   1W           1 x LED                Svetlosni fluks        70 lm     

Vreme rada: - 3,5 sata radno svetlo

                       - 6 sati „spot“ svetlo

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja : 4h

Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2100mAh

Dimenzije : 189 x 58 x 36mm     

Težina : 199 g

Isporučuje se sa: USB kablom

Specifikacije
Dimenzije 189 x 57 x 36 mm
Vreme punjenja 4 h
Masa 199 gr
Radno svetlo svetlosni fluks 250 lm
Kapacitet Baterije 2.100 mAh
Nominalni napon 5 V/DC
Boja svetlosti 6.000 K
IP klasa zaštite IP 20