Rezna ploča za inox, Wurth performance, 115x1x22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Izuzetne performanse na tankim materijalima
  • Posebno pogodna za profile i limove
  • Precizne rezne ivice
Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669531150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox