Rezna ploča za prohr.ZEBRA Speed zele.115x1,0/22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča Zebra Speed INOX

Primena : Rezanje cevi, ventilacionih kanala, lima, cevovda, šipki, čeličnih armatura, profila el. ormana i kablovskih provodnika, kablova jake struje itd.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0664131150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox