Lam. brus. disk za inox PRO LINE, ZC, 115mm, G40

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pro line lamelarni brusni disk za inox.

Lamelarni cirkonijum brusni diskovi, naročito su pogodni za plemenit čelik ( prohrom ), legure hroma i nikla.

Primena : čelik - legiran i nelegiran, građevisnki , alatni čelik, meki obojeni metali, liv, tvrda plastika, drvo. Površinsko brušenje, obrada šavova nastalih zavarivanjem, uklanjanje lakova i boja, brušenje alata, ravnanje, skidanje strugotina, uklanjanje rđe, bušenje ispupčenja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0578800040
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Granulacija G40
Prihvat 22,2 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Granulacija G40
Prihvat 22,2 mm
Namena Inox