Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezervni punjač ALG 18V M-cube

    9.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Rezervni punjač za MCUBE baterije.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5705860000
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Snaga 6A
    Frekvencija 50/60 Hz
    Ulazni napon 230 V/AC
    Dužina kabla 1,5 m
    Odgovara Baterijama MCUBE 18V
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Snaga 6A
    Frekvencija 50/60 Hz
    Ulazni napon 230 V/AC
    Dužina kabla 1,5 m
    Odgovara Baterijama MCUBE 18V