Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Pur pena zimska pištoljska, 750 ml

    890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0892152451
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 12

    Pakovanje

    12 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene.

    Postojanost na starenje

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Radna Temperatura +5°C do +35°C
    Klasa B3
    Uv otpornost Ne
    Boja Plava
    Može mehanički da se obrađuje Nakon 30 min.
    Napomena Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom
    Izdašnost 45 l
    Gustina 16 do 20 kg/m3
    Zapremina 750 ml
    Temperaturna otpornost (°C) -40 °C do +90°C , kratkotrajno do +130°C
    Maks. dodatna deformacija 15%
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene.

    Postojanost na starenje

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Specifikacije
    Radna Temperatura +5°C do +35°C
    Klasa B3
    Uv otpornost Ne
    Boja Plava
    Može mehanički da se obrađuje Nakon 30 min.
    Napomena Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom
    Izdašnost 45 l
    Gustina 16 do 20 kg/m3
    Zapremina 750 ml
    Temperaturna otpornost (°C) -40 °C do +90°C , kratkotrajno do +130°C
    Maks. dodatna deformacija 15%