Promo patike
Category Promo patike
Radne patike SPIDER O1
SPIDER radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od kombinacije prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona.
• Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene
Zaštitna cipela, DRAKE S1P
Zahvaljujući specijalnoj mešavini poliuretana i strukturi u poprečnim kanalima, đon 98GRIP iz kolekcija 24 BIT obezbeđuje idealno prijanjanje na svim površinama.
Idealan izbor za protivklizne površine i poslove u logistici, vodoinstalatere, prehrambenu industriju, hemiju i farmaceutsku industriju.
Rešenje za poslove koji zahtevaju optimalno prijanjanje. Patika za svakodnevnu upotrebu.
Radne patike Azzurro O2
AZZURRO radne patike O2 nivoa zaštite, bez zaštitne kape i međuđona, napravljene od PUTEK materijala koji je izuzetno izdržljiv, otporan na abraziju, veoma lagan, prozračan i vodoodbojan.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak
Radna patika Jogger Black O1
JOGGER BLACK radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak
Zaštitna cipela, Havoc S3
HAVOC plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i izuzetno lagane, napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak
Bezbednosna cipela Rockford S3, plitka
Rockford S3 plitka cipela, izuzetne udobnosti za najizazovnije terene i poslovne izazove. Cipela je vodoodbojna, sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom kapom. Napravljene su od nabuk kože u crnoj boji, izuzetno lagane.
Anatomski uložak koji je izmenjiv, perforiran, prozračan i antistatički.
Radna cipela, DUNE ORANGE O2
Kapriol Dune orange O2 cipele pružaju vrhunsku udobnost i izdržljivost za rad i slobodno vreme. Zahvaljujući Ultra Rebound tehnologiji, ublažavaju udarce pri hodu, dok bešavno jacquard gornjište i TPU ojačanja nude laganost i fleksibilnost. Posebno dizajnirani đon otporan na klizanje i ulja, s kanalom za odvod blata, omogućava sigurnost i čistoću u svim uslovima.
Bezbedonosna cipela Armor, S3, plitka
Armor plitke zaštitne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od PUTEK - izuzetno izdržljivog materijala, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.
- Đon otporan na dejstva ulja
- Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
- Šok apsorber
- Zaštitna kapa za prste
- Zaštita od proboja stranih tela
- Otpornost na proklizavanje SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
- 100 % metal free
- Vodoodbojnost