Radne patike SPIDER O1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

SPIDER radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od kombinacije prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

SPIDER O1 je moderna radna patika O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije prevrnute kože i tekstila.

Postavljena je paropropusnom 3D postavom B-HIVE. Ima anatomski memory uložak  AIR ACTIVE za udobniji hod.

Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. i potpuno je metal free pored toga antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

Težina 450 g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O1 SR FO
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 450g
Tip obuće Plitka
TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
HYDRA O1  - 24,00 25,00 26,00 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,50 31,00 31,50 32,00 - 
SPIDER O1 -  24,00 25,00 26,00 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,50 31,00 31,50 32,00 - 
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

SPIDER O1 je moderna radna patika O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije prevrnute kože i tekstila.

Postavljena je paropropusnom 3D postavom B-HIVE. Ima anatomski memory uložak  AIR ACTIVE za udobniji hod.

Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. i potpuno je metal free pored toga antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

Težina 450 g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O1 SR FO
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 450g
Tip obuće Plitka