Zaštitna cipela, DRAKE S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zahvaljujući specijalnoj mešavini poliuretana i strukturi u poprečnim kanalima, đon 98GRIP iz kolekcija 24 BIT obezbeđuje idealno prijanjanje na svim površinama.

Idealan izbor za protivklizne površine i poslove u logistici, vodoinstalatere, prehrambenu industriju, hemiju i farmaceutsku industriju.

Rešenje za poslove koji zahtevaju optimalno prijanjanje. Patika za svakodnevnu upotrebu.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Gornji deo: meka antilop koža sa DURABREATH prozračnim umetkom.

Postava: napravljena od nove antiabrazivne vlaknaste tkanine, izuzetno prozračne, glatna na dodir i udobna, obezbeđuje idealnu mikro klimu i uslove unutar cipele čak i u ekstremnim uslovima, dok istovremeno održava stopalo suvim.

Zaštitna kapa: aluminijumska (Alu-Lite 200 J), lagana i bez megnetnih osobina.

Uložak: SOFT uložak, napravljen od kombinacije BASF Dinamic poliuretana i BASF Elastopan memorijske pene koja se zahvaljujući visokoelastičnim osobinama oblikuje prema stopalu i idealno raspoređuje težinu. Ublažava tačke pritiska koje mogu uzrokovati nelagodnost. Ergonomski oblik takođe doprinjosi poboljšanju podrške svodnog stopala i apsorciji udaraca.

Međuđon: kevlarski.

Đon: dvoslojni đon, posebna mešavina poliuretana i strukture sa poprečnim kanalima, đon 98GRIP garantuje izuzetno prijanjanje na svim vrstama površina.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 539g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Gornji deo: meka antilop koža sa DURABREATH prozračnim umetkom.

Postava: napravljena od nove antiabrazivne vlaknaste tkanine, izuzetno prozračne, glatna na dodir i udobna, obezbeđuje idealnu mikro klimu i uslove unutar cipele čak i u ekstremnim uslovima, dok istovremeno održava stopalo suvim.

Zaštitna kapa: aluminijumska (Alu-Lite 200 J), lagana i bez megnetnih osobina.

Uložak: SOFT uložak, napravljen od kombinacije BASF Dinamic poliuretana i BASF Elastopan memorijske pene koja se zahvaljujući visokoelastičnim osobinama oblikuje prema stopalu i idealno raspoređuje težinu. Ublažava tačke pritiska koje mogu uzrokovati nelagodnost. Ergonomski oblik takođe doprinjosi poboljšanju podrške svodnog stopala i apsorciji udaraca.

Međuđon: kevlarski.

Đon: dvoslojni đon, posebna mešavina poliuretana i strukture sa poprečnim kanalima, đon 98GRIP garantuje izuzetno prijanjanje na svim vrstama površina.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 539g
Tip obuće Plitka