Bezbedonosna cipela Armor, S3, plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Armor plitke zaštitne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od PUTEK - izuzetno izdržljivog materijala, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.

  • Đon otporan na dejstva ulja
  • Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
  • Šok apsorber
  • Zaštitna kapa za prste
  • Zaštita od proboja stranih tela
  • Otpornost na proklizavanje  SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
  • 100 % metal free
  • Vodoodbojnost

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite  

Zaštitne cipele napravljene od Putek materijala - izuzetno izdržljiv , fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Hypertex tehnologija koristi nov koncept niti visoke otpornosti na habanje, koje su direktno utkane u tkaninu, kako bi se dobio tekstil visoke čvrstoće i veoma otporan na habanje.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak PU COMFORT EFFUSIO® - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Uložak napravljen od poliuretana i obloga od poliestera. Poliuretan daje cipeli visoku udobnost. 

Uložak je antibakterijski, periv na 30°C.

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 553g

 

Više o mateijalima pogledajte ovde.

       TABELA VELIČINA

Veličina Dužina u cm
38 25 cm
39 25,5 cm
40 26,3 cm
41 27 cm
42 27,5 cm
43 28,2 cm
44 29 cm
45 29,5 cm
46 30,3 cm
47 31 cm
48 31,6 cm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 532g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite  

Zaštitne cipele napravljene od Putek materijala - izuzetno izdržljiv , fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Hypertex tehnologija koristi nov koncept niti visoke otpornosti na habanje, koje su direktno utkane u tkaninu, kako bi se dobio tekstil visoke čvrstoće i veoma otporan na habanje.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak PU COMFORT EFFUSIO® - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Uložak napravljen od poliuretana i obloga od poliestera. Poliuretan daje cipeli visoku udobnost. 

Uložak je antibakterijski, periv na 30°C.

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 553g

 

Više o mateijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 532g
Tip obuće Plitka