Akcija važi
od do
AZZURRO radne patike O2 nivoa zaštite, bez zaštitne kape i međuđona, napravljene od PUTEK materijala koji je izuzetno izdržljiv, otporan na abraziju, veoma lagan, prozračan i vodoodbojan.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)• Đon otporan na ulja i antistatik• Šok apsorber energije u predelu pete• Paropropusna postava• Anatomski izmenljivi uložak
Vodič za izbor veličina
requestavailability.successmessage
Stepen zaštite
Radna vodoodbojna patika napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.
Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.
Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.
Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. Ultra lagane. Veličina 38-47
Standard: EN ISO 20347
Težina po 42 broju : 420g
Više o materijalima možete pogledati ovde.
Veličina 42.
Radne pantalone Martin
FLASH zimska kapa sa ugrađenim LED svetlom koje se lako skida i puni. Ruke ostaju slobodne i imate osvetljenje kad vam je najpotrebnije.