Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Materijali obuće

    Odabir obuće

    Prilikom odabira obuće, ključni faktori na koje trebamo obratiti pažnju su materijali izrade i piktogrami koji označavaju nivo zaštite koje nam obuća pruža.

    Materijali izrade direktno utiču na udobnost, trajnost i funkcionalnost obuće. Kvalitetni materijali poput prave kože , putek, mikrofiber itd. obezbeđuju prozračnost, fleksibilnost i otpornost na vremenske uslove. Piktogrami, kao što su simboli koji označavaju zaštitu od klizanja, udaraca, oštrih predmeta ili hemikalija, igraju ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti i zdravlja stopala.

    Stoga, prilikom kupovine obuće, treba pažljivo razmotriti materijale izrade i piktograme koji označavaju nivo zaštite kako bismo osigurali udobnost, sigurnost i trajnost naših stopala.

    Materijali izrade : 

    01. UNUTRAŠNJI MATERIJAL - osnovna uloga je održavanje stopalo suvim i udobnost cipele.
    Postava cipele se izrađuje od različitih materijala :

    • 3D AIR-ACTIVE tekstil - specijalno izrađena sunđerasta tkanina, koja doprinosi udobnost tako što čini unutrašnjost cipele mekšom i glatkom zahvaljujući svojoj teksturi.
    • OVERDRY postava - Postava izrađena od specijalnih vlakana koji su otporni na habanje.
    • CLIMAX tekstil - Tekstil izrađen od sintetičkih materijala. Mekan je i glatke teksture, otporan na habanje i antialergen.

    02. SPOLJAŠNJI MATERIJAL - ima ulogu da zaštiti stopalo od mehaničkih uticaja i temperaturnih promena.
    Materijali mogu biti veštačkog ili prirodnog porekla : 

    • Koža - prirodan materijal koji je najzastupljeniji u izrdi obuće. Prednosti kože su u tome što je elastična i paropropusna. U zavisnosti od dela kože koji se koristi i njegove obrade, postoji više različitih vrsta : puna koža, špalt , nubuk, suede.
    • Mikrofiber - veštački materijal koji se sve češće koristi u proizvodnji zaštitne obuće zbog svojih mnogobrojih karakteristika ( otpornost na habanje, antibakterijska svojstva, prozračnost, fleksibilnost ).
    • Putek - izuzetno izdržljiv tekstil koji je lagan i prozračan. Otporan na abraziju i odbija vodu.
    • Putek Plus- 4 puta je prozračniji od obučnog puteka, a istovremeno i fleksibilniji i otporniji na abrziju.
    • Printex - Specijalan tekstilni materijal, namenjen izradi obuće. Karakteriše ga dugotrajnost, visoka otpornost na abraziju i izuzetna fleksibilnost.
    • Tex Pet - materijal od reciklirane plastike, stvoren sa ciljem očuvanja životne sredine. Izuzetno je čvrst i otporan na abraziju. Karakteriše ga prozračnost.

    03. MEĐUĐON - Osnovna uloga međuđona je da zaštiti stopalo od prodora stranih tela kroz đon.
    Postoje čelični i kevlarski međuđon.
    Kevlarski međuđon ne sadrži metal u sebi, lakši je i fleksibilniji u odnosu na čelični, a pruža isti nivo zaštite.

    04. ZAŠTITNA KAPA - funkcija je da zaštiti prste i prednji deo stopala od mehaničkih udara, pada nekog predmeta ili prignječenja.
    U skladu sa standardom EN ISO 20345 zaštitna kapa mora da osigura amortizaciju udaraca jačine do 200 J , što je ekvivalentno padu preddmeta od 20 kg sa 1 metra visine.

    • Čelična zaštitna kapa - izuzetno otporna, tanka i ne korodira.
    • Kompozitna kapa - ne sadrži metalne delove. U poređenju sa čeličnom debljina kompozitne kape je veća, ali sa druge strane zbog svog sastava kompozitna kapa je lakša.
    • Aluminijumska kapa - ima pozitivne karakteristike čelične i kompozitne kape - lagana je i tanka.
    • Zaštitna kapa od fiberglasa - kapa od ovog materijala pruža neophodnu zaštitu, lagana je, tanka i elastičnija od ostalih.

    05. Uložak - obezbeđuje potpunu udobnost cipele. Postoje anatomski i antistatički ulošci koju daju stabilnu podršku. U poslednje vreme, zaštitne cipele sve češće imaju uložak od memorijske pene, koji obezbeđuje maksimalnu udobnost.

    06. ĐON - Svi naši đonovi su otporni na dejstva ulja , antistatik su i smanjuju mogućnost elektrostatičkog praznjenja. 
    Poseduju šok apsorber čija je uloga da preraspodeli težinu tela na dužinu celog stopala i na taj način smanji opterećenje koje trpe zglobovi i kičma.
    Postoje više vrsta đonova, u zavisnosti od materijala i načina izrade : 

    • Jednoslojni PU đon - Poliuretanski đon ima karakteristike mekoće, topline, otpornost na ulja i otpornost na habanje ( 6 puta je otporniji na habanje od gume).
    • Dvoslojni PU/PU - đon sa dva poliuretanska sloja različite gustine, odnosno različite mekoće. Gornji sloj je mekši, dok je donji sloj đon tvrđi i otporniji. 
    • Dvoslojni PU/TPU - kod ovog đona, donji sloj je izrađen od termopoliuretana ( specijalno obrađen poliuretan ) , što daje veću izdržljivost i otpornost na više temperature.
    • Dvoslojni PU/guma đon - donji sloj je izrađen od gume koji ima visoku temperaturnu otpornost, kao i otpornost na sumpor.
    • PERFORMER troslojni PU/PU/TPU đon - omogućava ravnomernu potporu celom telu, pa samim tim i tokom višečasovnog stajanja drži telo u pravilnom položaju koji je dobar za kičmu i zglobove.
    • VIGOREX Infinergy đon - prvenstveno osmišljen za patike za trčanje kao đon koji sa svojim karekteristikama omogućava dugo kretanje sa minimalnim zamorom stopala. Infinergy je patentiran materijal koji je u osnovi ekpandirani termopoliuretan. Ovaj đon obezbeđuju takozvani povrat energije, tj. stopalo se sporije umara.
    • PU đon  sa metalnom pločicom - poliuretanski đon čija je osnovna karakteristika izuzetna fleksibilnost. U đonu se nalazi specijalna metalna pločica koja mu daje čvrstinu i sprečava njegovo pucanje usled čestog savijanja.