Piktogrami
Prilikom biranja obuće, važno je obratiti pažnju na piktograme i stepen zaštite koje obuća pruža.
Piktogrami su simboli koji nam daju informacije o različitim aspektima zaštite obuće, kao što su zaštita od klizanja, udaraca, ili hemikalija. Ovi simboli omogućavaju lakše razumevanje nivoa zaštite koji obuća pruža i pomažu vam u donošenju informisane odluke prilikom kupovine. Pored toga, važno je takođe uzeti u obzir stepen zaštite koji obuća pruža u skladu sa vašim potrebama i aktivnostima koje nameravate da odavljate.
Odabir obuće sa odgovarajućim stepenom zaštite može značajno doprineti udobnosti, sigurnosti i zaštiti vaših stopala. Stoga, prilikom biranja obuće, treba pažljivo razmotriti i piktograme i stepen zaštite kako biste osigurali najbolji odabir za naše potrebe.

- Antistatik - zaštita od elektrostatičkog pražnjenja - Ova karakteristika je ključna za sigurnost u industrijskim i laboratorijskim okruženjima, sprečavajući potencijalno oštećenje elektronske opreme i rizik od povreda.
- Zaštita od proboja stranih tela - Ovaj faktor obezbeđuje zaštitu stopala od potencijalno opasnih predmeta kao što su ekseri ili oštri delovi, smanjujući rizik od povreda na radnom mestu ili u svakodnevnim aktivnostima.
- Đon otporan na dejstva ulja - Ova karakteristika osigurava stabilnost i bezbednost na radnom mestu gde postoji rizik od izlivanja ulja ili drugih tečnosti koje mogu uzrokovati klizanje i povrede.
- Šok apsorber - smanjuje pritisak na stopalo, smanjujući umor i rizik od povreda. Idealna je za sve aktivnosti koje zahtevaju dugotrajno stajanje ili hodanje.
- Otpornost na proklizavanje SRA - keramika i deterdženti - Ova karakteristika je ključna za sprečavanje povreda i održavanje stabilnosti u radnim i svakodnevnim okruženjima.
- Otpornost na proklizavanje SRB - metal i glicerin
- Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti , metal i glicerin
- Đon nije otporan na sumpor - Ovo je važno imati u vidu prilikom rukovanja sumporom u industrijskim ili sličnim okruženjima.
- Reflektujuće trake za veću vidljivost - poboljšavaju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja, povećavajući bezbednost prilikom hodanja ili rada u noćnim ili sumrak uslovima. Ova karakteristika je posebno korisna za ljude koji se kreću po prometnim putevima ili radnicima koji rade u blizini saobraćaja.
- Vodoodbojnost - obuće osigurava zaštitu od vlage i vode, čuvajući stopala suvim i udobnim čak i u vlažnim uslovima. Ovo je važno za aktivnosti na otvorenom ili u radnim okruženjima gde postoji rizik od izlaganja vodi ili vlažnim površinama.
- Vodootpornost - čuva stopala suvim i udobnim, čineći obuću idealnom za aktivnosti na otvorenom ili radne uslove gde postoji rizik od izlaganja vodi ili vlažnim površinama.
- Zaštitna kapa za prste - ključni deo obuće koji pruža zaštitu prstima od udaraca i povreda. Ova karakteristika je posebno važna u radnim okruženjima gde postoji rizik od pada teških predmeta ili sudaranja.
- 100 % Metal free - ovaj atribut označava obuću koja je potpuno bez metalnih delova, što je posebno korisno u situacijama gde je metal kontraindikovan, poput radnih mesta gde postoji rizik od električnih pražnjenja ili detektora metala.
- Gumeni đon otporan na temperature - Od -40°C do +300°C ( 1 min) , Od -40°C do +150°C ( 30 min).
- TPU đon, otporan na temperature - od -40°C do +100°C ( 30 min ), Visoka otpornost na grebanje i abraziju.
- Ultra light - lagana za nošenje pruža udobnost tokom celodnevnog nošenja i omogućava slobodno kretanje bez osećaja težine. Ova karakteristika je posebno važna za aktivnosti koje zahtevaju dugo stajanje ili hodanje