Radna cipela, DUNE ORANGE O2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kapriol Dune orange O2 cipele pružaju vrhunsku udobnost i izdržljivost za rad i slobodno vreme. Zahvaljujući Ultra Rebound tehnologiji, ublažavaju udarce pri hodu, dok bešavno jacquard gornjište i TPU ojačanja nude laganost i fleksibilnost. Posebno dizajnirani đon otporan na klizanje i ulja, s kanalom za odvod blata, omogućava sigurnost i čistoću u svim uslovima.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Kapriol Dune orange O2 radne cipele donose revoluciju u svet obuće za rad i slobodno vreme! Dizajnirane s fokusom na vrhunsku udobnost i laganost, ove cipele koriste Ultra Rebound tehnologiju koja pruža izvanredno ublažavanje udara i podršku stopalu tokom celodnevnog nošenja.

Ove lagane radne cipele dolaze sa modernim bešavnim jacquard gornjištem i TPU ojačanjima, što ih čini idealnim izborom za sve koji traže maksimalnu fleksibilnost i trajnost. Zahvaljujući posebno dizajniranoj đonu s kanalima za odvod blata, ostaju čiste i pouzdane čak i u najzahtevnijim uslovima rada.

 

TABELA VELIČINA
US UK EU  CM(dužina)
7 6 40 26,5
8 7 41 27,2
9 8 42 27,8
10 9 43 25,8
11 10 44 29,2
12 11 45 29,8
13 12 46 30,5

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 FO SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 375G
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Kapriol Dune orange O2 radne cipele donose revoluciju u svet obuće za rad i slobodno vreme! Dizajnirane s fokusom na vrhunsku udobnost i laganost, ove cipele koriste Ultra Rebound tehnologiju koja pruža izvanredno ublažavanje udara i podršku stopalu tokom celodnevnog nošenja.

Ove lagane radne cipele dolaze sa modernim bešavnim jacquard gornjištem i TPU ojačanjima, što ih čini idealnim izborom za sve koji traže maksimalnu fleksibilnost i trajnost. Zahvaljujući posebno dizajniranoj đonu s kanalima za odvod blata, ostaju čiste i pouzdane čak i u najzahtevnijim uslovima rada.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 FO SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 375G
Tip obuće Plitka