Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150mm

0 RSD sa PDV-om
5.790 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Digitalno pomično kljunasto merilo, mernog područja 0-150mm, u zaštitnoj futroli.

Preciznost merenje do 0.03mm. Dužina kljuna: 40 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07157619
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Digitalno pomično kljunasto merilo se vrlo lako podešava, poseduje mogućnost "zaključavanja" željene pozicije, kao i mogućnost merenja dubine.

  • Merne jedinice: inch ili metrične merne jedinice
  • digitalni LCD ekran 10 mm
  • Baterija: 1.5V (SR44)
  • Svetlo na displeju za prikaz napona baterije
  • Automatsko gašenje ekrana svakih 5 minuta ukoliko se ne koristi
  • Nerđajući čelik, dodatno ojačan
  • Fiksiranje mere pomoću opcije "zaključavanja"
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Digitalno pomično kljunasto merilo se vrlo lako podešava, poseduje mogućnost "zaključavanja" željene pozicije, kao i mogućnost merenja dubine.

  • Merne jedinice: inch ili metrične merne jedinice
  • digitalni LCD ekran 10 mm
  • Baterija: 1.5V (SR44)
  • Svetlo na displeju za prikaz napona baterije
  • Automatsko gašenje ekrana svakih 5 minuta ukoliko se ne koristi
  • Nerđajući čelik, dodatno ojačan
  • Fiksiranje mere pomoću opcije "zaključavanja"