Pneumatski odvijač DSS 1''L 512mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 10,93 kg

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 1''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 370 l/min

Radni moment pritezanja - 996-1.870 Nm

Maksimalni moment otpuštanja - 2.439 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07037800
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom (150 mm), specijalno namenjen za rad na točkovima teških komercijalnih vozila. Mašina ima mogućnost podešavanja momenta prema potrebama posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanja.

Obim isporuke:

  • Pneumatski odvijač DSS 1'' L

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom (150 mm), specijalno namenjen za rad na točkovima teških komercijalnih vozila. Mašina ima mogućnost podešavanja momenta prema potrebama posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanja.

Obim isporuke:

  • Pneumatski odvijač DSS 1'' L

*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)